Startseite

LEGRAND - LEG349013 S.SUPPORTO-MENSOLA G4 L=150 Z - 349013

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG349013 S.SUPPORTO-MENSOLA G4 L=150 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 162 mm

  • Breite - 46 mm

  • Höhe - 180 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 150...150 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

GAMMA P

EAN

8009561472600

Artikelnummer

LEG349013

Herstellernummer

349013

Hersteller

BTI

Länge:

162 mm

Breite:

46 mm

Höhe:

180 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

150...150 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Mensola G4. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 150 mm. Finitura Z: acciaio zincato sendzimir