Startseite

LEGRAND - LEG349009 S.SUPPORTO-MENSOLA G6 L=200 Z - 349009

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG349009 S.SUPPORTO-MENSOLA G6 L=200 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

  • Tragfähigkeit - 300 N

Packung

  • 10 ST

EAN

8009561471108

Artikelnummer

LEG349009

Herstellernummer

349009

Hersteller

BTI

Ausführung:

Abhängebügel (C-Bügel)

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Tragfähigkeit:

300 N

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Mensola G6. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 200 mm. Finitura Z: acciaio zincato sendzimir. Mensola adatta al montaggio dell\\'accessorio per il fissaggio della passerella a filo.

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie