LEGRAND - LEG349007 S.SUPPORTO-MENSOLA G6 L=100 Z - 349007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)
Geeignet für Gitterrinne - ja
Geeignet für Kabelrinne - ja
Rinnenbefestigung - schraubbar
Tragfähigkeit - 400 N
Packung
20 ST
Produktserien
GAMMA P
EAN
8009561470774
Artikelnummer
LEG349007
Herstellernummer
349007
Hersteller
BTI
Ausführung:
Abhängebügel (C-Bügel)
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Tragfähigkeit:
400 N
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


