LEGRAND - LEG349006 S.SUPPORTO-MENSOLA G6 L=75 Z - 349006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)
Geeignet für Gitterrinne - ja
Geeignet für Kabelrinne - ja
Rinnenbefestigung - schraubbar
Tragfähigkeit - 450 N
Packung
20 ST
Produktserien
GAMMA P
EAN
8009561470620
Artikelnummer
LEG349006
Herstellernummer
349006
Hersteller
BTI
Ausführung:
Abhängebügel (C-Bügel)
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Tragfähigkeit:
450 N
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


