Startseite

LEGRAND - LEG349004 S.SUPPORTO-MENSOLA G5 L=200 Z - 349004

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG349004 S.SUPPORTO-MENSOLA G5 L=200 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 213 mm

  • Höhe - 139.5 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 20 ST

EAN

8009561469075

Artikelnummer

LEG349004

Herstellernummer

349004

Hersteller

BTI

Länge:

213 mm

Höhe:

139.5 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200...200 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Mensola G5. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 200 mm. Finitura Z: acciaio zincato sendzimir. Mensola adatta al montaggio dell\\'accessorio per il fissaggio della passerella a filo.