LEGRAND - LEG349001 S.SUPPORTO-MENSOLA G5 L=75 Z - 349001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 90 mm
Höhe - 139.5 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...75 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Winkel - 90...90 °
Packung
20 ST
EAN
8009561468597
Artikelnummer
LEG349001
Herstellernummer
349001
Hersteller
BTI
Länge:
90 mm
Höhe:
139.5 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...75 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


