Startseite

LEGRAND - LEG348066 Gitterrinne ZF31 50/400, Lange 3000 mm, - 348066

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG348066 Gitterrinne ZF31 50/400, Lange 3000 mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Profilform - C-Form

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 17434 mm²

Packung

  • 18 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20.915 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561342705

Artikelnummer

LEG348066

Herstellernummer

348066

Hersteller

BTI

Profilform:

C-Form

Breite:

400 mm

Höhe:

50 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

17434 mm²

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Base rettilinea. Altezza 50 mm. Larghezza 400 mm. Lunghezza 3 m. Finitura 304L: Acciaio Inox AISI 304L

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie