Startseite

LEGRAND - LEG348065 Gitterrinne ZF31 50/300, Lange 3000 mm, - 348065

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG348065 Gitterrinne ZF31 50/300, Lange 3000 mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Profilform - C-Form

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 12834 mm²

Packung

  • 6 M

Produktserien

GAMMA P

EAN

8009561342675

Artikelnummer

LEG348065

Herstellernummer

348065

Hersteller

BTI

Profilform:

C-Form

Breite:

300 mm

Höhe:

50 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

12834 mm²

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Base rettilinea. Altezza 50 mm. Larghezza 300 mm. Lunghezza 3 m. Finitura 304L: Acciaio Inox AISI 304L