Startseite

LEGRAND - LEG348064 Gitterrinne ZF31 50/200, Lange 3000 mm, - 348064

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG348064 Gitterrinne ZF31 50/200, Lange 3000 mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Profilform - C-Form

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 8234 mm²

Packung

  • 12 M

Produktserien

GAMMA P

EAN

8009561342644

Artikelnummer

LEG348064

Herstellernummer

348064

Hersteller

BTI

Profilform:

C-Form

Breite:

200 mm

Höhe:

50 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

8234 mm²

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Base rettilinea. Altezza 50 mm. Larghezza 200 mm. Lunghezza 3 m. Finitura 304L: Acciaio Inox AISI 304L