LEGRAND - LEG348063 Gitterrinne ZF31 50/150, Lange 3000 mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Breite - 150 mm 
- Höhe - 50 mm 
- Profilform - C-Form 
- Werkstoff - rostfreier Stahl 
- Länge - 3000 mm 
Packung
- 36 M 
Produktserien
EAN
8009561342613
Artikelnummer
LEG348063
Herstellernummer
348063
Hersteller
BTI
Breite:
150 mm
Höhe:
50 mm
Profilform:
C-Form
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5934 mm²
Base rettilinea. Altezza 50 mm. Larghezza 150 mm. Lunghezza 3 m. Finitura 304L: Acciaio Inox AISI 304L