LEGRAND - LEG348061 Gitterrinne ZF31 50/75, Lange 3000 mm, B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 75 mm
Höhe - 50 mm
Profilform - C-Form
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge - 3000 mm
Packung
18 M
Produktserien
EAN
8009561342552
Artikelnummer
LEG348061
Herstellernummer
348061
Hersteller
BTI
Breite:
75 mm
Höhe:
50 mm
Profilform:
C-Form
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
2576 mm²
Base rettilinea. Altezza 50 mm. Larghezza 75 mm. Lunghezza 3 m. Finitura 304L: Acciaio Inox AISI 304L