LEGRAND - LEG348054 Gitterrinne ZF31 25/200, Lange 3000 mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Höhe - 25 mm
Profilform - C-Form
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge - 3000 mm
Packung
12 M
Produktserien
EAN
8009561342491
Artikelnummer
LEG348054
Herstellernummer
348054
Hersteller
BTI
Breite:
200 mm
Höhe:
25 mm
Profilform:
C-Form
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
4654 mm²
Base rettilinea. Altezza 25 mm. Larghezza 200 mm. Lunghezza 3 m. Finitura 304L: Acciaio Inox AISI 304L