Startseite

LEGRAND - LEG348053 Gitterrinne ZF31 25/150, Lange 3000 mm, - 348053

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG348053 Gitterrinne ZF31 25/150, Lange 3000 mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Profilform - C-Form

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 3354 mm²

Packung

  • 36 M

Produktserien

GAMMA P

EAN

8009561342460

Artikelnummer

LEG348053

Herstellernummer

348053

Hersteller

BTI

Profilform:

C-Form

Breite:

150 mm

Höhe:

25 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

3354 mm²

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Base rettilinea. Altezza 25 mm. Larghezza 150 mm. Lunghezza 3 m. Finitura 304L: Acciaio Inox AISI 304L