Startseite

LEGRAND - LEG348052 Gitterrinne ZF31 25/100, Lange 3000 mm, - 348052

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG348052 Gitterrinne ZF31 25/100, Lange 3000 mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Profilform - C-Form

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 2054 mm²

Packung

  • 24 M

Produktserien

GAMMA P

EAN

8009561342439

Artikelnummer

LEG348052

Herstellernummer

348052

Hersteller

BTI

Profilform:

C-Form

Breite:

100 mm

Höhe:

25 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

2054 mm²

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Base rettilinea. Altezza 25 mm. Larghezza 100 mm. Lunghezza 3 m. Finitura 304L: Acciaio Inox AISI 304L