Startseite

LEGRAND - LEG348005 Gitterrinne ZF31 25/300, Lange 3000 mm,

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG348005 Gitterrinne ZF31 25/300, Lange 3000 mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Profilform - C-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 12 M

EAN

8009561341838

Artikelnummer

LEG348005

Herstellernummer

348005

Hersteller

BTI

Breite:

300 mm

Höhe:

25 mm

Profilform:

C-Form

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

7254 mm²

Base rettilinea. Altezza 25 mm. Larghezza 300 mm. Lunghezza 3 m. Finitura EZ: Acciaio elettrozincato.