Startseite

LEGRAND - LEG348004 Gitterrinne ZF31 25/200, Lange 3000 mm, - 348004

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG348004 Gitterrinne ZF31 25/200, Lange 3000 mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Profilform - C-Form

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 4654 mm²

Packung

  • 12 M

Produktserien

GAMMA P

EAN

8009561341807

Artikelnummer

LEG348004

Herstellernummer

348004

Hersteller

BTI

Profilform:

C-Form

Breite:

200 mm

Höhe:

25 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

4654 mm²

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Base rettilinea. Altezza 25 mm. Larghezza 200 mm. Lunghezza 3 m. Finitura EZ: Acciaio elettrozincato.