Startseite

LEGRAND - LEG343734 S.SUPPORTO-PROFILATO S.FF 41X41S=2,5 3M3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 41 mm

  • Höhe - 41 mm

  • Schlitzbreite - 22 mm

  • Materialstärke - 2.5 mm

Packung

  • 3 M

EAN

3414970645043

Artikelnummer

LEG343734

Herstellernummer

343734

Hersteller

BTI

Länge:

3000 mm

Breite:

41 mm

Höhe:

41 mm

Schlitzbreite:

22 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Profilform:

C-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Lochbreite:

13 mm

Mit Zahnung:

nein

Abbrechbar:

nein

Tragfähigkeit:

0.81 kN

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

P41SFF25. Profilato semplice 41x41 forato sul fondo e sul fianco. Spessore: 2,5 mm. Lunghezza: 3 m. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L.