LEGRAND - LEG342180 Profil C41x21x1,5 3M Sendzimirverzinkt - 342180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
EAN
3414970644749
Artikelnummer
LEG342180
Herstellernummer
342180
Hersteller
BTI
Länge:
3000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
41 mm
Höhe:
21 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Tragfähigkeit:
0.05 kN
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
13 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Abbrechbar:
nein