LEGRAND - LEG341889 SIST. SUPPORTO-TUBO PER SOSPENSIONI L=3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Ausführung - I-Profil
Farbe - sonstige
Packung
30 M
Produktserien
EAN
8009561337701
Artikelnummer
LEG341889
Herstellernummer
341889
Hersteller
BTI
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ausführung:
I-Profil
Farbe:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja
Tubi per sospensioni. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir


