LEGRAND - LEG341762 S.SUPPORTO-MENSOLA DOPPIA L=300+300 Z - 341762

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 700 mm
Breite - 44 mm
Höhe - 87 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm
Ausführung - Doppelausleger
Packung
12 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8009561584471
Artikelnummer
LEG341762
Herstellernummer
341762
Hersteller
BTI
Länge:
700 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
87 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300...300 mm
Ausführung:
Doppelausleger
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


