Startseite

LEGRAND - LEG341760 S.SUPPORTO-MENSOLA DOPPIA L=100+100 Z - 341760

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG341760 S.SUPPORTO-MENSOLA DOPPIA L=100+100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 300 mm

  • Breite - 44 mm

  • Höhe - 62 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...100 mm

  • Ausführung - Doppelausleger

Packung

  • 24 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561584433

Artikelnummer

LEG341760

Herstellernummer

341760

Hersteller

BTI

Länge:

300 mm

Breite:

44 mm

Höhe:

62 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...100 mm

Ausführung:

Doppelausleger

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Mensola doppia. Larghezza totale 300 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie