LEGRAND - LEG31L39100C P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=100 Z/C - 31L39100C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 100 mm
Materialstärke - 0.5 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - ja
Länge - 3000 mm
Packung
1 M
Produktserien
GAMMA P
EAN
8009561495470
Artikelnummer
LEG31L39100C
Herstellernummer
31L39100C
Hersteller
BTI
Oberteilbreite:
100 mm
Materialstärke:
0.5 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


