Startseite

LEGRAND - LEG31L39075C P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=75 Z/C - 31L39075C

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG31L39075C P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=75 Z/C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 75 mm

  • Materialstärke - 0.5 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 24 M

EAN

8009561495432

Artikelnummer

LEG31L39075C

Herstellernummer

31L39075C

Hersteller

BTI

Oberteilbreite:

75 mm

Materialstärke:

0.5 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 75 mm. Lunghezza 3 m. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie