Startseite

LEGRAND - LEG31L19200Z P31-COPERCHIO LISCIO L=1M L=200 Z

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG31L19200Z P31-COPERCHIO LISCIO L=1M L=200 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 200 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 1000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 12 M

EAN

8009561210639

Artikelnummer

LEG31L19200Z

Herstellernummer

31L19200Z

Hersteller

BTI

Oberteilbreite:

200 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

1000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Materialstärke:

0.6 mm

Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 200 mm. Lunghezza 1 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm