Startseite

LEGRAND - LEG31L19100Z P31-COPERCHIO LISCIO L=1M L=100 Z - 31L19100Z

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG31L19100Z P31-COPERCHIO LISCIO L=1M L=100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 100 mm

  • Materialstärke - 0.5 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Länge - 1000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

Packung

  • 1 M

EAN

8009561583849

Artikelnummer

LEG31L19100Z

Herstellernummer

31L19100Z

Hersteller

BTI

Oberteilbreite:

100 mm

Materialstärke:

0.5 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Länge:

1000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 100 mm. Lunghezza 1 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie