Startseite

LEGRAND - LEG31I39500G P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=500MM GP - 31I39500G

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG31I39500G P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=500MM GP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 500 mm

  • Materialstärke - 0.8 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 30 M

EAN

8009561212367

Artikelnummer

LEG31I39500G

Herstellernummer

31I39500G

Hersteller

BTI

Oberteilbreite:

500 mm

Materialstärke:

0.8 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

sonstige

Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 500 mm. Lunghezza 3 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie