LEGRAND - LEG31I39300C P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=300 Z/C - 31I39300C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 300 mm
Materialstärke - 0.6 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - ja
Länge - 3000 mm
Packung
24 M
Produktserien
EAN
8009561492097
Artikelnummer
LEG31I39300C
Herstellernummer
31I39300C
Hersteller
BTI
Oberteilbreite:
300 mm
Materialstärke:
0.6 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


