Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEGRAND - LEG31C3C300Z P31-BASE CHIUSA LISCIA L=3M 300X75 Z

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 60 M

EAN

8009561209428

Artikelnummer

LEG31C3C300Z

Herstellernummer

31C3C300Z

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Breite:

300 mm

Höhe:

75 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1.2 mm

Nutzbarer Querschnitt:

22500 mm²

Montagelochung im Boden:

nein

Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 300 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir