LEGRAND - LEG31C3C100X P31-BASE CHIUSA LISCIA 3M 100X75 INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 100 mm
Höhe - 75 mm
Länge - 3000 mm
Seitenlochung - nein
Packung
24 M
EAN
8009561332737
Artikelnummer
LEG31C3C100X
Herstellernummer
31C3C100X
Hersteller
BTI
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
100 mm
Höhe:
75 mm
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.6 mm
Nutzbarer Querschnitt:
7500 mm²
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 100 mm. Lunghezza 3 m. Finitura X: Acciaio inox AISI 304