Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEGRAND - LEG31AUC300Z P31-CURVA 90 VAR. PIANO 300X75 Z

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG31AUC300Z P31-CURVA 90 VAR. PIANO 300X75 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561214422

Artikelnummer

LEG31AUC300Z

Herstellernummer

31AUC300Z

Hersteller

BTI

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Kabelrinnenbreite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

100 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Curva verticale a 90 con inversione di piano, completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 300 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir