Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEGRAND - LEG31AQC400Z P31-CURVA IN DISCESA 45? 400X75 Z

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG31AQC400Z P31-CURVA IN DISCESA 45? 400X75 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 45°

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561219519

Artikelnummer

LEG31AQC400Z

Herstellernummer

31AQC400Z

Hersteller

BTI

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

45°

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Kabelrinnenbreite:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

150 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Curva in discesa a 45 completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 400 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.