Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEGRAND - LEG31ANC150Z P31-CURVA IN SALITA 45? 150X75 Z

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG31ANC150Z P31-CURVA IN SALITA 45? 150X75 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 45°

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561216136

Artikelnummer

LEG31ANC150Z

Herstellernummer

31ANC150Z

Hersteller

BTI

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

45°

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Kabelrinnenbreite:

150 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

100 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Curva in salita a 45 completa di coperchio. Altezza 75 mm. Larghezza 150 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir