Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEGRAND - LEG31AID400Z P31-CURVA PIANA 90? 400X100 Z

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG31AID400Z P31-CURVA PIANA 90? 400X100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561252912

Artikelnummer

LEG31AID400Z

Herstellernummer

31AID400Z

Hersteller

BTI

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Kabelrinnenbreite:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

150 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Curva piana a 90° completa di coperchio. Altezza: 100 mm. Larghezza: 400 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.