Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEGRAND - LEG31AHCD41Z P31-RIDUZIONE DESTRA 200/150 H75 Z

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG31AHCD41Z P31-RIDUZIONE DESTRA 200/150 H75 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Breite (kleines Maß) - 150 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8009561229020

Artikelnummer

LEG31AHCD41Z

Herstellernummer

31AHCD41Z

Hersteller

BTI

Breite (großes Maß):

200 mm

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Breite (kleines Maß):

150 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Riduzione destra. Altezza: 75 mm. Riduzione: da 200 mm a 150 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.