LEGRAND - LEG31ADC200X P31-DERIV. T SALITA VAR. PIANO 200X75 IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 200 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 200 mm
Höhe der Seitenwand - 75 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8009561329645
Artikelnummer
LEG31ADC200X
Herstellernummer
31ADC200X
Hersteller
BTI
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
200 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
200 mm
Höhe der Seitenwand:
75 mm
Werkstoff:
Stahl
Derivazione verticale a T in salita con variazione di piano, completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 200 mm. Finitura X: Acciaio inox AISI 304