LEGRAND - LEG310898 Temp&Feuchte Sensor SM_T_H_COM zur Anbin - 310898

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 70 mm
Höhe - 27 mm
Tiefe - 70 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
151 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3245063108981
Artikelnummer
LEG310898
Herstellernummer
310898
Hersteller
BTI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
70 mm
Höhe:
27 mm
Tiefe:
70 mm
Sensore di temperatura SM/T/COM per connessione diretta alla COM2 delle interfacce CS121, CS121 SK e SiteSwitch 4 (solo il modello SS4). Non utilizzabile con il SensorManager.
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


