Startseite

LEGRAND - LEG310662 Zusatzbatterie inkl. Anschlusskabel fur - 310662

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG310662 Zusatzbatterie inkl. Anschlusskabel fur

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku

  • Breite - 440 mm

  • Höhe - 88 mm

  • Tiefe - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Gruppi di continuità UPS

EAN

3414970827036

Artikelnummer

LEG310662

Herstellernummer

310662

Hersteller

BTI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Batterie/Akku

Breite:

440 mm

Höhe:

88 mm

Tiefe:

600 mm

Cabinet batterie aggiuntivi per DAKER DK Plus 310172 - 12 batterie da 12V/9Ah