Startseite

LEGRAND - LEG310193 USV Anlage 2000VA(1200W) Line Interactiv - 310193

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG310193 USV Anlage 2000VA(1200W) Line Interactiv

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 170...280 V

  • Primärfrequenz - 45...65 Hz

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 207...253 V

  • Sekundärfrequenz - 49...61 Hz

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Gruppi di continuità UPS

EAN

3414971232105

Artikelnummer

LEG310193

Herstellernummer

310193

Hersteller

BTI

Eingangsspannung:

170...280 V

Primärfrequenz:

45...65 Hz

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

207...253 V

Sekundärfrequenz:

49...61 Hz

Ausgangswirkleistung:

1200 W

Ausgangsscheinleistung:

2000 VA

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Höhe:

173 mm

Breite:

148 mm

Tiefe:

380 mm

Gewicht:

11.8 kg

Überbrückungszeit Volllast:

0 min

Netzwerkmanagementfähig:

nein

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Bauform:

Standgerät

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.6

Gesamteffizienz:

97 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Automatische Ausschaltfunktion:

nein

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

2

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

2

UPS monofase Line interactive VI Keor SP 2000VA, autonomia fino a 10 minuti - 2 prese IEC, 2 prese standard tedesco e presa USB HID