Startseite

LEGRAND - LEG310177 USV-Anlage 10000VA(10000W), Online, ohne - 310177

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG310177 USV-Anlage 10000VA(10000W), Online, ohne

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 176...280 V

  • Primärfrequenz - 47.5...63 Hz

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 228...232 V

  • Sekundärfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

13.725 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414970826992

Artikelnummer

LEG310177

Herstellernummer

310177

Hersteller

BTI

Eingangsspannung:

176...280 V

Primärfrequenz:

47.5...63 Hz

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

228...232 V

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Ausgangswirkleistung:

10000 W

Ausgangsscheinleistung:

10000 VA

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Höhe:

440 mm

Breite:

132 mm

Tiefe:

680 mm

Gewicht:

26 kg

Überbrückungszeit Volllast:

0 min

Netzwerkmanagementfähig:

ja

USV-Technologie:

Online

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

3 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Gesamteffizienz:

94 %

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Automatische Ausschaltfunktion:

nein

Eingangsanschluss:

Festanschluss

UPS monofase convertibile DAKER DK Plus 10000VA, senza batterie

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie