Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEGRAND - LEG310006 USV-Anlage 1000VA(600W), Line Intercativ

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG310006 USV-Anlage 1000VA(600W), Line Intercativ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 1000 VA

  • USV-Technologie - Line-Interaktiv

  • Überbrückungszeit Volllast - 9 min

  • Eingangsspannung - 160...290 V

  • Bauform - Standgerät

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Gruppi di continuità UPS

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

7449075859015

Artikelnummer

LEG310006

Herstellernummer

310006

Hersteller

BTI

Ausgangsscheinleistung:

1000 VA

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Überbrückungszeit Volllast:

9 min

Eingangsspannung:

160...290 V

Bauform:

Standgerät

Netzwerkmanagementfähig:

nein

Breite:

173 mm

Tiefe:

369 mm

Höhe:

247 mm

Gewicht:

13 kg

UPS monofase Line interactive NIKY-S 1000VA, autonomia 5 minuti - porte di comunicazione RS232 e USB