Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEGRAND - LEG310002 UPS NIKY LINE INTERACTIVE 600 VA IEC USB - 310002

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 220...230 V

  • Ausgangsscheinleistung - 600 VA

  • Höhe - 171 mm

  • Breite - 95 mm

  • Tiefe - 349 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

3245063100022

Artikelnummer

LEG310002

Herstellernummer

310002

Hersteller

BTI

Eingangsspannung:

220...230 V

Ausgangsscheinleistung:

600 VA

Höhe:

171 mm

Breite:

95 mm

Tiefe:

349 mm

Gewicht:

7 kg

Überbrückungszeit Volllast:

5 min

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Bauform:

Standgerät

L’UPS Legrand modello Niky 600 è un gruppo di continuità con tecnologia line interactive. Eroga una potenza nominale di 600VA, è controllato tramite CPU ed è equipaggiato, internamente, con batterie d’accumulatori al piombo di tipo ermetico regolate da valvola per garantire un autonomia minima di 5 minuti all’80% del carico. La presenza di uno stabilizzatore elettronico (AVR), interno all’UPS, assicura un’efficace protezione ai carichi collegati, contro i disturbi della rete elettrica. Oltre a garantire continuità di alimentazione, grazie alle prese RJ11/ RJ45, offre un’ottima protezione a telefono/fax/modem/LAN. Questo UPS è dotato di tre prese di uscita IEC ed 1 presa IEC filtrata. L’UPS può essere collegato ad un PC tramite la porta USB per consentire, grazie al software gratuito, di monitorare il suo funzionamento ed eseguire lo shutdown di emergenza dei sistemi operativi Windows / Linux. NIKY 600 è gestito da microprocessore ed è in grado di visualizzare, tramite due LED di stato i seguenti allarmi e modalità di funzionamento: • funzionamento normale • funzionamento a batteria • sovraccarico • anomalia generica • riserva di autonomia • fine autonomia. Il Sistema Statico di Continuità NIKY 600 possiede la marcatura CE in accordo con le Direttive 73/23, 93/68, 89/336, 92/31, 93/68 ed è progettato e realizzato in conformità alle seguenti norme: • EN 62040-1 “Prescrizioni generali e di sicurezza per UPS utilizzati in aree accessibili all’operatore” • EN 62040-2 “Prescrizioni di compatibilità elettromagnetica (EMC)” • EN 62040-3 “Prescrizioni di prestazione e metodi di prova”

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie