Startseite

LEGRAND - LEG095508 Verschraubung PSM Iso50 D=22-35 Metall

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG095508 Verschraubung PSM Iso50 D=22-35 Metall

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 50

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Gewindelänge - 9 mm

  • Schlüsselweite - 55 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

3245060955083

Artikelnummer

LEG095508

Herstellernummer

095508

Hersteller

BTI

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

50

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

9 mm

Schlüsselweite:

55 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

22...35 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Flachkabelverschraubung:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Pressacavo metallico PSM; filettatura M50; Diametro 22-35mm. Pressacavo metallico, a serraggio meccanico fornito con anello di tenuta in elastomero termoindurente, inserto isolante in materiale plastico e completo di O-ring esterno.