Startseite

LEGRAND - LEG077844 Taster SchlieBer (SL) 1-polig mit separa - 077844

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG077844 Taster SchlieBer (SL) 1-polig mit separa

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Wippe

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3245060778446

Artikelnummer

LEG077844

Herstellernummer

077844

Hersteller

BTI

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Wippe

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung kontaktlos:

nein

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Polzahl:

1

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

6 A

Mit Beleuchtung:

ja

Mit Signallampe:

ja

Rückmeldekontakt:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Aufdruck:

ohne

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Schlagfestigkeit:

IK10

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Gerätetiefe:

34.6 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

pulsante con spia stato utilizzatore contatto tipo NO-NC fornito con LED, art. 067668 - 2 moduli - 6 A 230 Va.c. IK 10 IP 55