LEGRAND - LEG077842 Taster SchlieBer 1-polig beleuchtet Soli - 077842

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Wippe
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 2
Packung
1 ST
EAN
3245060778422
Artikelnummer
LEG077842
Herstellernummer
077842
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Wippe
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Polzahl:
1
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
6 A
Mit Beleuchtung:
ja
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Aufdruck:
ohne
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
34.6 mm