Startseite

LEGRAND - LEG077841 Taster SchlieBer 1-polig nicht beleuchtb - 077841

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG077841 Taster SchlieBer 1-polig nicht beleuchtb

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Wippe

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3245060778415

Artikelnummer

LEG077841

Herstellernummer

077841

Hersteller

BTI

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Wippe

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Polzahl:

2

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

6 A

Mit Beleuchtung:

nein

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Aufdruck:

ohne

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Gerätetiefe:

34.6 mm

pulsante contatto tipo NO-NC - 2 moduli 6 A 230 Va.c. IK 10 IP 55