Startseite

LEGRAND - LEG077822 Ausschalter (SK) 2-polig 10AX nicht bele - 077822

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Schalter 2-polig

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Tastschalter - nein

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3245060778224

Artikelnummer

LEG077822

Herstellernummer

077822

Hersteller

BTI

Schaltungsart:

Schalter 2-polig

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Tastschalter:

nein

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Mit Montageplatte:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

Chrom

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Beleuchtung:

nein

Beleuchtungsfunktion:

sonstige

Beleuchtungsart:

sonstige

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Schlagfestigkeit:

IK10

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

10 AX

Rückmeldekontakt:

nein

Anschlussart:

sonstige

Heizungsschalter:

nein

Waschmaschinenschalter:

nein

Gerätebreite:

70 mm

Gerätehöhe:

70 mm

Gerätetiefe:

44 mm

Einbautiefe:

31 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

30 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

interruttore bipolare - 2 moduli 10 AX 250 Va.c. IK 10 IP 55