Startseite

LEGRAND - LEG077813 Universal Aus-/Wechsel (SL) 1-polig Besc - 077813

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG077813 Universal Aus-/Wechsel (SL) 1-polig Besc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Wechselschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Tastschalter - nein

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060778132

Artikelnummer

LEG077813

Herstellernummer

077813

Hersteller

BTI

Schaltungsart:

Wechselschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Tastschalter:

nein

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Mit Montageplatte:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

Chrom

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Beleuchtung:

nein

Beleuchtungsfunktion:

Textfeld

Beleuchtungsart:

sonstige

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Schlagfestigkeit:

IK10

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

10 AX

Rückmeldekontakt:

nein

Anschlussart:

sonstige

Heizungsschalter:

nein

Waschmaschinenschalter:

nein

Gerätebreite:

70 mm

Gerätehöhe:

70 mm

Gerätetiefe:

35 mm

Einbautiefe:

22 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

30 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

deviatore con porta-etichetta - 2 moduli 10 AX 250 Va.c. IK 10 IP 55