Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEGRAND - LEG072843 SP.X-SUPPORTO PER SCATOLA RETTANGOLARE 3 - 072843

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG072843 SP.X-SUPPORTO PER SCATOLA RETTANGOLARE 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - Krallenbefestigung

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 3

  • Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

Produktserien

Vela

EAN

3414971350755

Artikelnummer

LEG072843

Herstellernummer

072843

Hersteller

BTI

Befestigungsart:

Krallenbefestigung

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Werkstoff:

Kunststoff

Supporto tre moduli per scatola rettangolare