Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEGRAND - LEG072842 SP.X-SUPP.CON GRIFFE PER SCATOLA TONDA 2 - 072842

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG072842 SP.X-SUPP.CON GRIFFE PER SCATOLA TONDA 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2

  • Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1

  • Befestigungsart - Krallenbefestigung

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

3414971350724

Artikelnummer

LEG072842

Herstellernummer

072842

Hersteller

BTI

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Befestigungsart:

Krallenbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Supporto due moduli per scatola tonda o rettangolare

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie