LEGRAND - LEG058044 GREEN UP MET 7.4 M2 3 SCHK 2P PROT - 058044

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 1-phasig
Nennanschlussleistung - 7.4 kW
Anzahl der Ladepunkte - 2
Max. Leistung pro Ladepunkt - 7.4 kW
Breite - 430 mm
Packung
1 ST
EAN
3414972345231
Artikelnummer
LEG058044
Herstellernummer
058044
Hersteller
BTI
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
1-phasig
Nennanschlussleistung:
7.4 kW
Anzahl der Ladepunkte:
2
Max. Leistung pro Ladepunkt:
7.4 kW
Breite:
430 mm
Höhe:
740 mm
Tiefe:
243 mm
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
2
Anzahl der Ladekupplungen GB AC:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB DC:
0
Anzahl der Ladesteckdosen GB:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:
0
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
nein
Anzahl der Haushaltssteckdosen:
2
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
0
Länge des Ladekabels:
0 m
Anzahl der FI-Schalter Typ B:
0
Mit Leitungsschutzschalter:
ja
Mit Energiezähler:
nein
Mit Display:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Schlagfestigkeit:
IK10
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


